text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka s šošovkovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X25

  1. Číslo materiálu 56460.060.025
  2. EAN 8715492864147
  3. UBB 950353331867
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6
Dĺžka (L) (mm) 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25
Trieda 6.6 , 6.6 , 6.6 , 6.6 , 6.6 , 6.6 , 6.6 , 6.6 , 6.6 , 6.6 , 6.6 , 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit (dlhý) Metrický závit
NF ≈E25-129
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk (max.) 15
k (max.) 3.3
n 1.6
P 1