Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
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
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
08280
08280.050.060
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
Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou DIN 571 Oceľ Pozinkované 5X60MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
60 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
5
k
3.5
L (mm)
60
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Čísla materiálu
Položka č.
08280.050.060
EAN
8715492556882
UBB
951351605625
UNSPSC
31161508