Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
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
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
51900
51900.100.065
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
Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou DIN 571 Nerezoceľ A2 10X65MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
65 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
10
k
7
L (mm)
65
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Čísla materiálu
Položka č.
51900.100.065
EAN
8715494598927
UBB
500633299945
UNSPSC
31161508