text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva s guľatou hlavou s drážkou DIN 96 Nerezoceľ A4 5X60MM

  1. Číslo materiálu 55860.050.060
  2. EAN 8715494635592
  3. UBB 500634478464
  4. UNSPSC 31161508

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (mm) 5
ds 5
Dĺžka (L) (mm) 60
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
DIN 96
NF E25-606
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 10
k (max.) 3.5
n 1.2
  1. Stiahnuť CAD model