Priemyslové
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
Priemyslové
70569
70569.050.050
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
DeWalt Kotevné zápustné skrutky Oceľ Pozinkované 5X50MM/TX25
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
WALLDOG
Info
d
o
= Tloušťka upev. Dílu.
h
o
= Hloubka vrtání.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN for concrete.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
50 mm
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
WALLDOG
Info
d
o
= Tloušťka upev. Dílu.
h
o
= Hloubka vrtání.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN for concrete.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Rozmery
D (mm)
5
do
5
ho
35
L (mm)
50
Čís. Torx®
25
Nrec
0.3
tfix
21
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
70569.050.050
EAN
5054905020958
UBB
500679571058
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
DFM4230025
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Hľadali ste „dewalt“. Našli sme variantov.