text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ 1/4 L25 855/1Z GR.2/25


Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1) Vhodný pro Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Položka č. 81539.002.025
Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 2
Celková dĺžka 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť pripojenia 6.3
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 2
Celková dĺžka 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť pripojenia 6.3
Typ krížovej hlavy Pozidriv PZ

Popis

Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-C 6.3

Čísla materiálu

Položka č. 81539.002.025
EAN 4013288014665
UBB 425122104879
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072082001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.