text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Hide me
Produkty
Menu
Spojovací materiál
Skrutky
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Matice
Vruty, Šrúby
Závitové tyče/svorníky
Podložky/ Krúžky
Kotvy
Kolíky & Perá
Nity
Závitové vložky na opravu závitov
Skrutky s okom/hákom
Strojné súčiastky
Sady spojovacích materiálov/skladovacie systémy
Prémiové systémy z nerezové oceli
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Dištančné stĺpiky
Strojné súčiastky
Výpredaj
Údržba
Ručné náradie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Elektrické náradie
Řezání a broušení
Vozový park & vybavenie
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Pneumatické náradie
Elektrické súčiastky
Upratovanie a čistenie
Technické chemikálie
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Zváranie, spájkovanie & plyn
Špeciálna ponuka
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Bevestigingsmaterialen
Všetky kategórie
Brands
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Technické chemikálie
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Zváranie, spájkovanie & plyn
Řezání a broušení
Špeciálna ponuka
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Strojné súčiastky
Automobilové
Hadicové svorky (úchytky)
Hadicové svorky dvojdielne - šírka pásky 9mm
30650
30650.032.050
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
MAXXFAST Hadicová svorka, šírka pásky 9 mm Oceľ Pozinkované 32-50MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Len celé balenia.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Len celé balenia.
Rozmery
Upínací rozsah (mm)
32
S
0.75
Upínací moment v Nm (max.)
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30650.032.050
EAN
8715494342933
UBB
500577344806
UNSPSC
31162906
Číslo materiálu výrobcu
3008817MF
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Hľadali ste „maxxfast“. Našli sme variantov.
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní