text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica, celokovová, ISO-metrický závit DIN 980V Oceľ Zinkované ponorením 8 ISO metrický M6

  1. Číslo materiálu 12885.060.001
  2. EAN 8717077217201
  3. UBB 500648367810
  4. UNSPSC 31161727

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie ISO metrický
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
  • As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.
DIN 980V
NF E25-410
BS 4929-1
ISO 7042
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

h (max.) 6
P 1
s 10
  1. Stiahnuť CAD model