text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, bez hrotu DIN 7976 F Oceľ Pozinkované ST4,2X9,5MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 9.5 mm
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Info bez hrotu

Rozmery

D (mm) 4.2
k 2.8
L (mm) 9.5
P 1.4
s 7

Normy

NF ≈E25-662 F
ASME ≈B18.6.5M-B
ISO ≈1479 F
BS ≈4174-B
DIN 7976 F

Čísla materiálu

Položka č. 26180.042.009
EAN 8717077064485
UBB 500645229856
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.