Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
26180
26180.042.016
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
Samorezná skrutka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, bez hrotu DIN 7976 F Oceľ Pozinkované ST4,2X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.2 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
bez hrotu
Rozmery
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
16
P
1.4
s
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4174-B
ASME
≈B18.6.5M-B
DIN
7976 F
ISO
≈1479 F
NF
≈E25-662 F
Čísla materiálu
Položka č.
26180.042.016
EAN
8717077064508
UBB
500645230094
UNSPSC
31161507