Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
26040
26040.042.016
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
Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 7973 C Oceľ Poniklované ST4,2X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.2 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
4.2
dk
8.1
f ≈
1.4
k ≈
2.5
L (mm)
16
n
1.2
P
1.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4174
NF
E25-661 C
ISO
1483 C
DIN
7973 C
Čísla materiálu
Položka č.
26040.042.016
EAN
8715492651532
UBB
950352053439
UNSPSC
31161507