text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 7973 C Oceľ Poniklované ST2,9X13MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Samorezný závit
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 2.9 mm
Dĺžka 13 mm
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Samorezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

D (mm) 2.9
dk 5.5
f ≈ 0.9
k ≈ 1.7
L (mm) 13
n 0.8
P 1.5

Normy

NF E25-661 C
ISO 1483 C
BS 4174
DIN 7973 C

Čísla materiálu

Položka č. 26040.029.013
EAN 8715492651327
UBB 950352051458
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.