text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7504 O-H Oceľ Pozinkované ST4,8X38MM

  1. Číslo materiálu 31830.048.038
  2. EAN 8715492966445
  3. UBB 950352768986
  4. UNSPSC 31161507
Priemer (mm) 4.8
Dĺžka (L) (mm) 38
Info
  • Max. dĺžka svorky KL = L - L1.

Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Samorezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7504 O-H
ISO 15482 H
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 9.5
L1 8
Čís. krížovej drážky 2
P 1.60
  1. Stiahnuť CAD model