text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Poniklované veľké balenie ST4,2X45MM

  1. Číslo materiálu 26210.042.045
  2. EAN 8715492653413
  3. UBB 950352070672
  4. UNSPSC 31161507
Priemer (mm) 4.2
Dĺžka (L) (mm) 45
Vlastnosti nákrutky Phillips
Ďalšie informácie veľké balenie
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Poniklované
Závit (dlhý) Samorezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
NF E25-658
ISO 7049 C-H
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 8.2
k 3.05
Čís. krížovej drážky 2
P 1.40
  1. Stiahnuť CAD model