text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Poniklované veľké balenie ST4,2X19MM

  1. Číslo materiálu 26210.042.019
  2. EAN 8715492653383
  3. UBB 950352070342
  4. UNSPSC 31161507

Cena za 
-


Balenie 1 000
Len kompletné balenie
Priemer (mm) 4.2
Dĺžka (L) (mm) 19
Vlastnosti nákrutky Phillips
Ďalšie informácie veľké balenie
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Poniklované
Závit (dlhý) Samorezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
NF E25-658
DIN 7981 C-H
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 8.2
k 3.05
Čís. krížovej drážky 2
P 1.40
  1. Stiahnuť CAD model