text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Poniklované ST5,5X25MM

  1. Číslo materiálu 26200.055.025
  2. EAN 8715492653147
  3. UBB 950352067884
  4. UNSPSC 31161507

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (mm) 5.5
Dĺžka (L) (mm) 25
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Poniklované
Závit (dlhý) Samorezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
NF E25-658
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 10.8
k 3.95
Čís. krížovej drážky 3
P 1.80
  1. Stiahnuť CAD model