text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Poniklované ST4,8X19MM

  1. Číslo materiálu 26200.048.019
  2. EAN 8715492653079
  3. UBB 950352067132
  4. UNSPSC 31161507
Priemer (mm) 4.8
Dĺžka (L) (mm) 19
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Poniklované
Závit (dlhý) Samorezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
NF E25-658
DIN 7981 C-H
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 9.5
k 3.55
Čís. krížovej drážky 2
P 1.60
  1. Stiahnuť CAD model