text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 7971 C Oceľ Poniklované ST6,3X25MM

  1. Číslo materiálu 26000.063.025
  2. EAN 8715492650375
  3. UBB 950352041970
  4. UNSPSC 31161507
Priemer (mm) 6.3
Dĺžka (L) (mm) 25
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Poniklované
Závit (dlhý) Samorezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 1481 C
DIN 7971 C
NF E25-663 C
BS 4174
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 12.5
k 3.65
n 1.6
P 1.80
  1. Stiahnuť CAD model