text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 7971 C Oceľ Poniklované ST4,2X25MM

  1. Číslo materiálu 26000.042.025
  2. EAN 8715492650115
  3. UBB 950352039677
  4. UNSPSC 31161507
Priemer (mm) 4.2
Dĺžka (L) (mm) 25
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Poniklované
Závit (dlhý) Samorezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 1481 C
BS 4174
NF E25-663 C
DIN 7971 C
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 8.2
k 2.45
n 1.2
P 1.40
  1. Stiahnuť CAD model