Nedtrain Oud
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
Samorezné skrutky
55660
55660.063.019
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
Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Nerezoceľ A4 ST6,3X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6.3 mm
Dĺžka
19 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Samorezný závit
Rozmery
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
19
Čís. krížovej drážky
3
P
1.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
NF
E25-658
Čísla materiálu
Položka č.
55660.063.019
EAN
8715492350831
UBB
950352569244
UNSPSC
31161507