MAVE B.V.
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
Samorezné skrutky
26660
26660.048.019
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
Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Pozinkované ST4,8X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.8 mm
Dĺžka
19 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
19
Čís. krížovej drážky
2
P
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
Čísla materiálu
Položka č.
26660.048.019
EAN
8715492944511
UBB
950352111500
UNSPSC
31161507