text.skipToContent text.skipToNavigation

Ryhovaný kolík so skosenou drážkou po celej dĺžke DIN 1471 Ľahko obrobiteľná oceľ 3X40MM

  1. Číslo materiálu 39710.030.040
  2. EAN 8717077083295
  3. UBB 500645362095
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
d1 3
Priemer (mm) 3
Dĺžka (L) (mm) 40
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
DIN 1471
ISO 8744
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

c ≈ 0.4
d2 3.25
r ≈ 3
Tolerancia h9
V 6.15
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model