text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7392 kovová barva 750 Biela Gloss, Satin, Matt, Metallic


Podkladový a vrchný náter v jednom Na aplikácie na skorodované, neošetrené kovy a drevo Vysoké prekrytie: 10,5 m² na liter Prekrytie jedným náterom, dobré vlastnosti tečenia Riediteľný v lakovom benzíne Použiteľný pri minimálnej teplote do 5 °C Dostupný v 52 farbách (RAL/kladivkové)

Položka č. 90420.007.392
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Ambalat la 1

technické údaje

Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Obsah (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.

Čísla materiálu

Položka č. 90420.007.392
EAN 8715743012495
UBB 203577044670
UNSPSC 31211500
Číslo materiálu výrobcu 7392.0.75
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.