text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové oko 2,5-6,0 mm² žlté Ø 4,3 mm 50 kusov


Položka č. 4U638573
Bezhalogénové Nie
Celková dĺžka (mm) 26.7
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 4.3
Rozsah AWG 12 - 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Bezhalogénové Nie
Celková dĺžka (mm) 26.7
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 4.3
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 12.7
Značka Ripca
Váha kusu (g) 115
HS kód
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 4U638573
EAN 8712734009731
UBB 500641072177
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 674YLW-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.