Rúrkové kolíky
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
Rúrkové kolíky
39680
39680.100.050
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
Rúrkový kolík Pružinová oceľ Pozinkované žlto pasivované 10X50MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
50 mm
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
10
Pre menovitý rozmer D v palcoch
1.75
Pre menovité rozmer D mm
45
L (mm)
50
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
39680.100.050
EAN
8715492822987
UBB
950359889140
UNSPSC
31163204
Stiahnuť si ďalšie informácie