Objemkové (reťazové) články
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
Objemkové (reťazové) články
Objemkové (reťazové) články
16823
16823.035.001
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
Quick link for chains Oceľ Pozinkované 3,5MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Rozmery
D (mm)
3.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
16823.035.001
EAN
8715493189591
UBB
950465006332
UNSPSC
31162803