text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy točitý (špirálový kolík), štandardné zaťaženie A2 ISO 8750 Stainless spring steel 1X5MM


Položka č.
Dĺžka
Materiál Stainless spring steel
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
  • Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
  • Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
  • Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno zachycovat smykové síly bez ohledu na jejich směr.
  • Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
  • Typ austenitické oceli dle výběru výrobce a rozsahem typů ocelí uvedených v ISO 3506
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka 5 mm
Materiál Stainless spring steel
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
  • Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
  • Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
  • Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno zachycovat smykové síly bez ohledu na jejich směr.
  • Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
  • Typ austenitické oceli dle výběru výrobce a rozsahem typů ocelí uvedených v ISO 3506
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Rozmery

a ≈ 0.3
d1 (max.) 1.15
d1 (min.) 1.05
d2 (max.) 0.95
L (mm) 5
V 0.45

Normy

ISO 8750
DIN ≈7343

Čísla materiálu

Položka č. 51430.010.005
EAN 8715492038555
UBB 500696059673
UNSPSC 31163201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.