Pomac Automation B.V.
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
Pružné kolíky
39105
39105.040.010
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
Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 Pozinkované 4X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
10 mm
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Rozmery
a (min.)
0.65
d1 (max.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
2.8
D (mm)
4
L (mm)
10
s
0.8
V
11.24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2458
DIN
1481
ISO
8752
BS
7060
Čísla materiálu
Položka č.
39105.040.010
EAN
8717077256439
UBB
500649080107
UNSPSC
31163201
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie