Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
39100
39100.015.004
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
Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 1,5X4MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.5 mm
Dĺžka
4 mm
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Rozmery
a (min.)
0.25
d1 (max.)
1.8
d1 (min.)
1.7
d2 ≈
1.1
D (mm)
1.5
L (mm)
4
s
0.3
V
1.58
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1481
ISO
8752
BS
7060
NEN
2458
Čísla materiálu
Položka č.
39100.015.004
EAN
8717077080195
UBB
500645331983
UNSPSC
31163201
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie