text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie DIN ≈1481 Stainless spring steel 1X8MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Stainless spring steel
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 1 mm
Dĺžka 8 mm
Materiál Stainless spring steel
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.

Rozmery

a 0.15
d1 (max.) 1.3
d1 (min.) 1.2
d2 ≈ 0.8
D (mm) 1
L (mm) 8
s 0.2

Normy

BS ≈7060
NEN ≈2458
DIN ≈1481
ISO ≈8752

Čísla materiálu

Položka č. 51428.010.008
EAN 8715492287236
UBB 950359386790
UNSPSC 31163201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.