text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, ľahké zaťaženie ISO 13337 Stainless spring steel 4,5X50MM


Položka č.
Dĺžka
Materiál Stainless spring steel
Info
  • A= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
  • B= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka 50 mm
Materiál Stainless spring steel
Info
  • A= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
  • B= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.

Rozmery

a (min.) 0.5
d1 (max.) 5.1
d1 (min.) 4.9
d2 ≈ 3.9
L (mm) 50
s 0.5
V 8.8

Normy

ISO 13337
DIN 7346

Čísla materiálu

Položka č. 51431.045.050
EAN 8715492077844
UBB 500697297348
UNSPSC 31163201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.