Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
51431
51431.030.018
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
Pružný kolík priamy s drážkou, ľahké zaťaženie ISO 13337 Stainless spring steel 3X18MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Stainless spring steel
Info
A
= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
B
= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
18 mm
Materiál
Stainless spring steel
Info
A
= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
B
= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
Rozmery
a
0.25
a (min.)
0.25
d1 (max.)
3.5
d1 (min.)
3.3
d2 ≈
2.7
L (mm)
18
s
0.3
V
3.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7346
ISO
13337
Čísla materiálu
Položka č.
51431.030.018
EAN
8715492077165
UBB
500697296761
UNSPSC
31163201
Stiahnuť si ďalšie informácie