Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
39060
39060.020.010
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
Pružný kolík priamy s drážkou, ľahké zaťaženie ISO 13337 Pružinová oceľ 420-560 HV30 2X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A
= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
B
= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
10 mm
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A
= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
B
= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
Rozmery
a
0.2
a (min.)
0.2
d1 (max.)
2.4
d1 (min.)
2.3
d2 ≈
1.9
D (mm)
2
L (mm)
10
s
0.2
V
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
13337
DIN
7346
Čísla materiálu
Položka č.
39060.020.010
EAN
8715492794888
UBB
950359889553
UNSPSC
31163201
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie