Trapmann NV - 8797512728718
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
Zaisťovacie podložky
37020
37020.050.001
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
Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová oceľ Pozinkované M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
5
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Pre menovitý rozmer
5
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
d1 (min.)
5.1
d2 (max.)
9.2
h (max.)
2.8
s
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Položka č.
37020.050.001
EAN
8715492764386
UBB
950357046917
UNSPSC
31161811