Trapmann NV - 8797512728718
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
Zaisťovacie podložky
37020
37020.040.001
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
Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová oceľ Pozinkované M4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
4
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Pre menovitý rozmer
4
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
d1 (min.)
4.1
d2 (max.)
7.6
h (max.)
2.1
s
0.9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Položka č.
37020.040.001
EAN
8715492764348
UBB
950357046834
UNSPSC
31161811