Pomac Automation B.V.
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
Zaisťovacie podložky
37020
37020.026.001
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
Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Pružinová oceľ Pozinkované M2,6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
2.6
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.6
Pre menovitý rozmer
2.6
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
d1 (min.)
2.7
d2 (max.)
5.2
h (max.)
1.4
s
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
127-B
Čísla materiálu
Položka č.
37020.026.001
EAN
8715492764294
UBB
950357046594
UNSPSC
31161811