Grainger
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
Pružné kolíky
U51431
U51431.007.0018
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
Pružinový kolík ťažký asme b18.8.2. ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 5/64X3/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.078125
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
3/16 Inch
A (nom.)
0.078125
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Rozmery
A (max.)
0.086
B (max.)
0.075
C (ref.)
0.032
A (min.)
0.082
V
800
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U51431.007.0018
EAN
8715494005791
UBB
500626418296
UNSPSC
31162400