text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružinový kolík ťažký asme b18.8.2. ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X5/16

Položka č.
Dĺžka
A (nom.) 0.0625
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál SAE 51420
Info
  • V = minimum double shear load in lb.

technické údaje

Dĺžka 5/16 Inch
A (nom.) 0.0625
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál SAE 51420
Info
  • V = minimum double shear load in lb.

Rozmery

A (max.) 0.07
B (max.) 0.059
C (ref.) 0.028
A (min.) 0.066
V 475

Normy

ASME B18.8.2

Čísla materiálu

Položka č. U51431.006.0031
EAN 8715494005715
UBB 500626417611
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.