Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
U51431
U51431.006.0050
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
Pružinový kolík ťažký asme b18.8.2. ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
1/2 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Rozmery
A (max.)
0.07
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.066
V
475
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U51431.006.0050
EAN
8715494005760
UBB
500626417959
UNSPSC
31162400