Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
U51430
U51430.007.0025
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
Pružinový kolík štandardný asme b18.8.2. ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 5/64X1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.078125
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
1/4 Inch
A (nom.)
0.078125
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Rozmery
A (max.)
0.088
B (max.)
0.075
C (ref.)
0.032
A (min.)
0.083
V
550
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U51430.007.0025
EAN
8715494002332
UBB
500626408628
UNSPSC
31162400