Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
U39140
U39140.006.0018
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
Pružinový kolík štandardný asme b18.8.2. ASME B18.8.2 Pružinová oceľ SAE 1070 1/16X3/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
3/16 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Rozmery
A (max.)
0.072
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.067
V
330
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U39140.006.0018
EAN
8715494000895
UBB
500626317621
UNSPSC
31162400