Grainger
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
Pružné kolíky
U51432
U51432.006.0043
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
Pružinový kolík ľahký asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X7/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
7/16 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Rozmery
A (max.)
0.073
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.067
V
205
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U51432.006.0043
EAN
8715494000314
UBB
500626427933
UNSPSC
31162400