Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
U39130
U39130.009.0043
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
Pružinový kolík ľahký asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Pružinová oceľ SAE 1070 3/32X7/16
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.09375
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
7/16 Inch
A (nom.)
0.09375
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Rozmery
A (max.)
0.106
B (max.)
0.091
C (ref.)
0.038
A (min.)
0.099
V
475
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U39130.009.0043
EAN
8712423099906
UBB
500626314081
UNSPSC
31162400