Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
U39130
U39130.012.0050
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
Pružinový kolík ľahký asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Pružinová oceľ SAE 1070 1/8X1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.125
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
1/2 Inch
A (nom.)
0.125
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Rozmery
A (max.)
0.139
B (max.)
0.121
C (ref.)
0.044
A (min.)
0.131
V
825
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U39130.012.0050
EAN
8712423099975
UBB
500626314735
UNSPSC
31162400