text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy točitý (špirálový kolík), štandardné zaťaženie ISO 8750 Pružinová oceľ 420-545 HV30 16X90MM

  1. Číslo materiálu 39140.160.090
  2. EAN 8715492809353
  3. UBB 950359065774
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 5
Len kompletné balenie
d (menovitý) 16
Priemer (mm) 16
Dĺžka (L) (mm) 90
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8750
DIN 7343
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 4
d1 (max.) 17
d1 (min.) 16.45
d2 (max.) 15.6
V 155
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model