text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy točitý (špirálový kolík), štandardné zaťaženie ISO 8750 Pružinová oceľ 420-545 HV30 10X35MM

  1. Číslo materiálu 39140.100.035
  2. EAN 8715492808974
  3. UBB 950359687189
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
d (menovitý) 10
Priemer (mm) 10
Dĺžka (L) (mm) 35
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7343
ISO 8750
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a ≈ 2.5
d1 (max.) 10.8
d1 (min.) 10.35
d2 (max.) 9.75
V 62
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model