text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 4,5X60MM

  1. Číslo materiálu 39100.045.060
  2. EAN 8715492803474
  3. UBB 950359766876
  4. UNSPSC 31163201
d (menovitý) 4.5
Priemer (mm) 4.5
Dĺžka (L) (mm) 60
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (min.) 0.8
d1 (max.) 5.1
d1 (min.) 4.9
d2 2.9
s 1
V 15.36
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model