text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 18X24MM

  1. Číslo materiálu 39100.180.024
  2. EAN 8717077043367
  3. UBB 500644938804
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
d (menovitý) 18
Priemer (mm) 18
Dĺžka (L) (mm) 24
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (min.) 2
d1 (max.) 18.9
d1 (min.) 18.5
d2 11.5
s 3.5
V 222.5
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model