text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 16X200MM

  1. Číslo materiálu 39100.160.200
  2. EAN 8717077043350
  3. UBB 500644938721
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
d (menovitý) 16
Priemer (mm) 16
Dĺžka (L) (mm) 200
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a (min.) 2
d1 (max.) 16.8
d1 (min.) 16.5
d2 10.5
s 3
V 171
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model