text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, ľahké zaťaženie ISO 13337 Pružinová oceľ 420-560 HV30 6X30MM

  1. Číslo materiálu 39060.060.030
  2. EAN 8715492795458
  3. UBB 950359895089
  4. UNSPSC 31163201

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
d (menovitý) 6
Priemer (mm) 6
Dĺžka (L) (mm) 30
Poznámky
  • A= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
  • B= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 13337
DIN 7346
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

a 0,7
a (min.) 0.7
d1 (max.) 6.7
d1 (min.) 6.4
d2 4.9
s 0,75
V 18
  1. Stiahnuť si E-doc
  2. Stiahnuť CAD model